Schneider - PULSE/DIR., 24V , ÁRNYÉKOLT KÁBEL, 24-PI SX062159 - VW3S8202R30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 32
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119224628
Sonepar cikkszám
SX062159
Gyártói cikkszám
VW3S8202R30
Gyártói típuskód
Lexium VW3S8202R30
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
32
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
PULSE/DIR., 24V , ÁRNYÉKOLT KÁBEL, 24-PI