Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PULSE/DIR., 5V , ÁRNYÉKOLT KÁBEL, 24-PIN SX062149 - VW3S8201R05

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PULSE/DIR., 5V , ÁRNYÉKOLT KÁBEL, 24-PIN SX062149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119224567

Sonepar cikkszám

SX062149

Gyártói cikkszám

VW3S8201R05

Gyártói típuskód

Lexium VW3S8201R05

Hosszúság:

0.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PULSE/DIR., 5V , ÁRNYÉKOLT KÁBEL, 24-PIN