Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PULSE/DIR., 5V , ÁRNYÉKOLT KÁBEL, 24-PIN SX062153 - VW3S8201R30

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PULSE/DIR., 5V , ÁRNYÉKOLT KÁBEL, 24-PIN SX062153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119224581

Sonepar cikkszám

SX062153

Gyártói cikkszám

VW3S8201R30

Gyártói típuskód

Lexium VW3S8201R30

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PULSE/DIR., 5V , ÁRNYÉKOLT KÁBEL, 24-PIN