Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Schneider - Push button, KNX, Merten System Design, universal module SN205392 - MTN6194-6010S

MásolásMásolás
Schneider - Push button, KNX, Merten System Design, universal module SN205392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 8

  • Szín - fekete

  • Busz-csatolással - Igen

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

25 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487157519

Sonepar cikkszám

SN205392

Gyártói cikkszám

MTN6194-6010S

Gyártói típuskód

MTN6194-6010S

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

8

Szín:

fekete

Busz-csatolással:

Igen

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Kijelzővel:

Igen

Feliratmezővel:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szobatermosztáttal:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Billentyűk száma:

8

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Fedezze fel a KNX vezérlés jövőjét a Schneider Electric innovatív KNX nyomógombos dinamikus címkézésével. Ez a forradalmi termék kiváló funkcionalitást és páratlan rugalmasságot ötvöz, így tökéletesen alkalmas mind lakossági, mind kereskedelmi alkalmazásokhoz. Dinamikus címkézés, hagyjon fel a statikus papírcímkékkel. A beépített kijelzőn minden gombhoz egyedi ikonok és szövegek rendelhetők, amelyek az ETS szoftver segítségével könnyen programozhatók. A végső rugalmasság: egyedülálló, 16 kombinációs rocker koncepciónk az Ön igényeihez igazodik. A funkciók átalakítása vezetékek cseréje nélkül, ideális a változó terekhez. Energiatakarékos: a kijelző egy beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol, ezzel energiát takarít meg és meghosszabbítja a termék élettartamát. A közelségérzékelő a kijelzőt megközelítéskor aktiválja, így zökkenőmentes interakciót biztosít. Továbbfejlesztett felhasználói élmény, a dátum és az idő megjelenítése képernyővédőként, vagy bizonyos funkciók zárolása a biztonság növelése érdekében (pl. a redőnyök letiltása erős szél esetén). Skálázható és alkalmazkodó, akár 8 gombot is beprogramozhat különböző funkciókkal, amelyeket a telepítő az ETS szoftver segítségével könnyedén módosíthat a maximális vezérlés érdekében. Kristálytiszta kommunikáció: a nagy felbontású kijelző biztosítja az ikonok és a szövegek tiszta láthatóságát, elősegítve az intuitív használatot, különösen kereskedelmi környezetben. Távoli programozás, a külső programozás lehetővé teszi a módosításokat anélkül, hogy fizikailag hozzá kellene férni az eszközhöz, ami egyszerűsíti a karbantartást. Működési feszültsége 21-30 VDC, áramerőssége 16 mA. Az energiafogyasztás 400 mW, készenléti állapotban pedig 120 mW. Ez az eszköz süllyesztett szerelést tesz lehetővé. A méretei: (Szélesség) 71 mm x (Magasság) 71 mm x (Mélység) 31 mm. Súlya 64,6 g. A készülék színe fekete, lakkozott felülettel. Műanyagból készült. Az üzemi hőmérséklet -5 °C és +45 °C között van. IP20 fokozatú védelmet biztosít. A termék KNX univerzális modullal és fém rögzítőkerettel rendelkezik. Egyszerű és biztonságos, a felhasználóbarát felületnek köszönhetően a KNX rendszer vezérlése gyerekjáték. Ráadásul a titkosított kommunikáció garantálja a legmagasabb szintű biztonságot. A KNX adatbiztonsági funkció garantálja, hogy kommunikációja titkosítva maradjon a maximális biztonság érdekében.