Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Quantum MM optikai réz átalakító SN009144 - 140NRP31200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Quantum MM optikai réz átalakító SN009144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - egyéb

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595864179216

Sonepar cikkszám

SN009144

Gyártói cikkszám

140NRP31200

Gyártói típuskód

140NRP31200

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Névleges feszültség:

24 V

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Quantum MM optikai réz átalakító. termékcsalád: Modicon Quantum automatizált platform. Előnyök : Válassza a teljesítményt. A processzorok széles választékával a Modicon Quantum tökéletesen megfelel az összetett folyamatok követelményeinek. A processzorok