Schneider - Quick Signal szerelőkészlet (álmennyezet) SN029085 - OVA50318E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépített tokozat
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 344 mm
Szélesség - 115.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015095
Sonepar cikkszám
SN029085
Gyártói cikkszám
OVA50318E
Gyártói típuskód
OVA50318E
Tartozék fajtája:
beépített tokozat
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
344 mm
Szélesség:
115.5 mm
Magasság:
85 mm
Átmérő:
0 mm
Quick Signal, false ceiling mounting kit. termék vagy komponens típusa: álmennyezet szerelőkészlet. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás,