Schneider - Quick Signal szerelőkészlet (falra merőleges) SN029994 - OVA50316E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - támaszték
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 116 mm
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485015422
Sonepar cikkszám
SN029994
Gyártói cikkszám
OVA50316E
Gyártói típuskód
OVA50316E
Tartozék fajtája:
támaszték
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
116 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
73.5 mm
Átmérő:
0 mm
Quick Signal, wall/flag type bracket. termék vagy komponens típusa: fali/konzolkar. Előnyök : - Megbízhatóság, Egyszerű szerelés, Hosszú élettartam, Kis energiafogyasztás.. Alkalmazások: épületekben a rendkívüli körülmények (áramkimaradás, tűzeset, stb.)