Schneider - Rack szekrény tető ventilátor (300m3/h) (RAL7035) GT53265 - NSYAVG2U300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-220 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - egyéb
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480173851
Sonepar cikkszám
GT53265
Gyártói cikkszám
NSYAVG2U300
Gyártói típuskód
Himel NSYAVG2U300
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-220 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
0 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
egyéb
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
37 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
0 mm
Zajszint:
0 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Igen
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
300 m3/h
Átszellőztető:
Nem
Védőborítással:
Nem
RAL-szám:
0