Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rack szekrény ventilátor (400m3/h) (RAL7035) IP20 GT53267 - NSYAVD1U480

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Rack szekrény ventilátor (400m3/h) (RAL7035) IP20 GT53267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szélesség - 230 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480173875

Sonepar cikkszám

GT53267

Gyártói cikkszám

NSYAVD1U480

Gyártói típuskód

Himel NSYAVD1U480

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

230 mm

Magasság:

530 mm

Falbaépítés:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

45 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

60 mm

Zajszint:

43 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Igen

Ventilátorok száma:

3

Térfogatáram, szabad áramlású:

486 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

RAL-szám:

7035

Ventilátor486m3/h. termékcsalád: Actassi - levegőáramlás: 486 m3/h.