Schneider - Rack szekrény ventilátor (800m3/h) (RAL7035) GT53268 - NSYAVD1U970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - egyéb
Szélesség - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
74 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480173899
Sonepar cikkszám
GT53268
Gyártói cikkszám
NSYAVD1U970
Gyártói típuskód
Himel NSYAVD1U970
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
500 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
90 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
330 mm
Zajszint:
47 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Igen
Ventilátorok száma:
6
Térfogatáram, szabad áramlású:
972 m3/h
Átszellőztető:
Nem
Védőborítással:
Igen
RAL-szám:
7035