Schneider - Rács 291x291 szürke RAL9005 SX060854 - NSYCAG291BPC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Csatorna névleges szélessége - 291 mm
Frontszélesség - 316 mm
Csatorna névleges magassága - 291 mm
Frontmagasság - 336 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489808686
Sonepar cikkszám
SX060854
Gyártói cikkszám
NSYCAG291BPC
Gyártói típuskód
NSYCAG291BPC
Anyag:
műanyag
Csatorna névleges szélessége:
291 mm
Frontszélesség:
316 mm
Csatorna névleges magassága:
291 mm
Frontmagasság:
336 mm
Beépítési mélység:
13 mm
Térfogatbeállítással:
Nem
Beépítő nyílással:
Igen
Csavarlyukak:
Nem
Rács 291x291 szürke RAL9005