Schneider - Racsnis érvéghüvely nyomó fogó 0.25-6 mm2 SX002974 - AT2PA5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 0.25-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110530803
Sonepar cikkszám
SX002974
Gyártói cikkszám
AT2PA5
Gyártói típuskód
AT2PA5
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
0.25-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) - Racsnis érvéghüvely nyomó fogó 0.25-6 mm2