Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Racsnis érvéghüvely nyomó fogó 10-35 mm2 SX002975 - AT2PA6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Racsnis érvéghüvely nyomó fogó 10-35 mm2 SX002975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - érvéghüvelyhez

  • Présforma - tüskés préselés

  • Keresztmetszet - 10-35 mm2

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus

  • Betétek cserélhetők - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110530810

Sonepar cikkszám

SX002975

Gyártói cikkszám

AT2PA6

Gyártói típuskód

AT2PA6

Alkalmas:

érvéghüvelyhez

Présforma:

tüskés préselés

Keresztmetszet:

10-35 mm2

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus

Betétek cserélhetők:

Nem

Hosszúság:

0 mm

Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):

Igen

Leszállított betétek száma:

0

Automata visszamenet:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) - Racsnis érvéghüvely nyomó fogó 10-35 mm2