Schneider - Rácsos kábeltálca 110x120mm/2500mm galvanizált SN113073 - 1149104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 120 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 110 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 2500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113073
Gyártói cikkszám
1149104
Gyártói típuskód
Wibe 1149104
Szélesség:
120 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
110 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
2500 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
11000 mm2
Rácsos kábeltálca 110x120mm/2500mm galvanizált