Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rácsos kábeltálca 45x53mm/2500mm galvanizált SN113079 - 1149113

MásolásMásolás
Schneider - Rácsos kábeltálca 45x53mm/2500mm galvanizált SN113079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 53 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 45 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 2500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113079

Gyártói cikkszám

1149113

Gyártói típuskód

Wibe 1149113

Szélesség:

53 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

45 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

2500 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

1665 mm2

Rácsos kábeltálca 45x53mm/2500mm galvanizált