Schneider - Rácsos kábeltálca 60x220mm/2500mm galvanizált SN113070 - 1149102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 220 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 2500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 767 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113070
Gyártói cikkszám
1149102
Gyártói típuskód
Wibe 1149102
Szélesség:
220 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
2500 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
12000 mm2
Tömeg:
1.72 kg/m
Rácsos kábeltálca 60x220mm/2500mm galvanizált