Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Rácsos kábeltálca 60x320mm/2500mm galvanizált SN116142 - 1149103

MásolásMásolás
Schneider - Rácsos kábeltálca 60x320mm/2500mm galvanizált SN116142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 320 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 2500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116142

Gyártói cikkszám

1149103

Gyártói típuskód

Wibe 1149103

Szélesség:

320 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

60 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

2500 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Szín:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

18000 mm2

Rácsos kábeltálca 60x320mm/2500mm galvanizált