Schneider - RC SUPPRESSOR 127/240V SN028477 - LA4FRCP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110273601
Sonepar cikkszám
SN028477
Gyártói cikkszám
LA4FRCP
Gyártói típuskód
LA4FRCP
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
Szűrő-modul, TeSys F, RC áramkör, 127...240 V AC. készülék rövid megnevezése: LA4F - termék vagy komponens típusa: csillapító modul - termékkompatibilitás: LC1F. Előnyök : Egy hatékony kínálat lehetőségei. A rendkívül kis méretű F sorozatú mágneskapcsolók