Schneider - RCCB-ID B áram-védőkapcsoló, B osztály, 4P, 63A, 300mA IP20 SX000325 - 16757
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.3 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - B
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430167570
Sonepar cikkszám
SX000325
Gyártói cikkszám
16757
Gyártói típuskód
16757
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.3 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
B
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
44 mm
Névleges feszültség:
400 V
Lökőáram-állóság:
3 kA
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - RCCB-ID B áram-védőkapcsoló, B osztály, 4P, 63A, 300mA