Schneider - RE48 forasztható tok 11P tűs SN029449 - RE48ASOC11SOLD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 11
Szélesség - 0 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110740868
Sonepar cikkszám
SN029449
Gyártói cikkszám
RE48ASOC11SOLD
Gyártói típuskód
RE48ASOC11SOLD
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
11
Szélesség:
0 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
34 mm
Magasság:
0 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
RE48 forasztható tok 11P tűs