Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - RE48 forasztható tok 8P tűs SN029665 - RE48ASOC8SOLD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - RE48 forasztható tok 8P tűs SN029665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 0 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110740875

Sonepar cikkszám

SN029665

Gyártói cikkszám

RE48ASOC8SOLD

Gyártói típuskód

RE48ASOC8SOLD

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztott

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Lábak száma:

8

Szélesség:

0 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

34 mm

Magasság:

0 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

RE48 forasztható tok 8P tűs