Schneider - RE48 hátlapi rögzítő 11P tűs SN029460 - RE48ASOC11AR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 11
Szélesség - 46 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110740851
Sonepar cikkszám
SN029460
Gyártói cikkszám
RE48ASOC11AR
Gyártói típuskód
Zelio RE48ASOC11AR
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
11
Szélesség:
46 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
20 mm
Magasság:
46 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
RE48 hátlapi rögzítő 11P tűs