Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Redőnykapcsoló nyomó sülly rugós bekötéssel alumínium SN007898 - EPH1300161

MásolásMásolás
Schneider - Redőnykapcsoló nyomó sülly rugós bekötéssel alumínium SN007898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480729157

Sonepar cikkszám

SN007898

Gyártói cikkszám

EPH1300161

Gyártói típuskód

Asfora EPH1300161

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Mechanikusan kezelhető:

Nem

Elektronikusan működtethető:

Igen

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Zsalukhoz:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Redőnyök számára:

Igen

Árnyékolók számára:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9006

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Készülék magassága:

71 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélysége:

43 mm

A Schneider Electric Asfora nyomógombos kapcsoló EPH1300161, 2 billenőkapcsolós, alumínium színű és rögzítőkerettel ellátott készülék. Ez egy redőnynyomó. A készülék rögzítési módja: csavarok vagy körmök. A nyomógomb névleges áramerőssége 10 A, amelynek teljesítménytartománya 2300 W. 71 mm széles, 71 mm magas és 43 mm mély, kiálló mélysége 15 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A festett felületkialakítás révén ez a készülék esztétikus, ugyanakkor kivételesen ellenáll a kopásnak és a korróziónak is. IP20-as védettséggel rendelkezik. Csavaros bekötésű. A kapcsoló ABS-ből (akrilnitril-butadién-sztirol) áll, amely a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez a kapcsoló meglehetősen strapabíró. Ez a nyomógomb megfelel az IEC 60669-1 szabványnak. Emellett rendelkezik a CE, UKR minőségi tanúsítvánnyal. Zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. A megújított Asfora kapcsolók most kisebb, kompaktabb betétekkel, profilozott rögzítőkerettel, továbbfejlesztett huzalbevezetéssel és kioldógombokkal, profilozott karmokkal és visszatérő rugóval rendelkeznek, javítva ennek a kapcsolónak a minőségét és funkcionalitását. Ez a nyomógomb modern stílusos kialakítással segít, hogy a legtöbbet hozhassa ki otthonából. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.