Schneider - Redőnykapcsoló nyomó sülly rugós bekötéssel fehér SN014011 - EPH1300121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480525537
Sonepar cikkszám
SN014011
Gyártói cikkszám
EPH1300121
Gyártói típuskód
Asfora EPH1300121
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Mechanikusan kezelhető:
Nem
Elektronikusan működtethető:
Igen
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Zsalukhoz:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Redőnyök számára:
Igen
Árnyékolók számára:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék szélessége:
83 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Készülék magassága:
83 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélysége:
43 mm