Schneider - Redőnykapcsoló sülly csavaros bekötéssel fehér GT43547 - AYA1300121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495039818
Sonepar cikkszám
GT43547
Gyártói cikkszám
AYA1300121
Gyártói típuskód
AYA1300121
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20