Schneider - Redőnykapcsoló sülly csavaros bekötéssel krém GT71568 - SDN1300323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495039160
Sonepar cikkszám
GT71568
Gyártói cikkszám
SDN1300323
Gyártói típuskód
Sedna SDN1300323
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csatlakozási mód:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
0
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem