Schneider - Redőnykapcsoló sülly nyír, rugós bekötés, 10AX, ÚJ SEDNA SX046752 - SDD180104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481480897
Sonepar cikkszám
SX046752
Gyártói cikkszám
SDD180104
Gyártói típuskód
SEDNA SDD180104
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fa
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csatlakozási mód:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Mechanikus reteszeléssel:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
dekor
Zsalukhoz:
Nem
Felület kivitele:
matt
Redőnyök számára:
Igen
Árnyékolók számára:
Nem
Áttetsző:
Nem
Villamos zárral:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Min. készülékdoboz mélység:
24 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék szélessége:
73 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Készülék magassága:
73 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélysége:
37 mm