Schneider - Redőnykapcsoló sülly nyomó fehér GT23206 - MTN586219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - kiszolgáló-feltét
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Memória-funkcióval - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485009759
Sonepar cikkszám
GT23206
Gyártói cikkszám
MTN586219
Gyártói típuskód
Merten MTN586219
Összeállítás:
kiszolgáló-feltét
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Memória-funkcióval:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Redőnykapcsoló sülly nyomó fehér