Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Redőnykapcsoló sülly rugós bekötéssel antracit SN012777 - EPH1300571

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Redőnykapcsoló sülly rugós bekötéssel antracit SN012777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480730047

Sonepar cikkszám

SN012777

Gyártói cikkszám

EPH1300571

Gyártói típuskód

Asfora EPH1300571

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

antracit

Mechanikusan kezelhető:

Nem

Elektronikusan működtethető:

Igen

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Zsalukhoz:

Nem

Redőnyök számára:

Igen

Árnyékolók számára:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék szélessége:

71 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Készülék magassága:

71 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Készülék mélysége:

43 mm

A Schneider Electric Asfora kapcsoló EPH0300371 egy antracit színű, 2 billenőkapcsolós készülék. Ez egy redőnykapcsoló. Rögzítési módja: csavarok vagy karmok. Névleges áramerőssége: 10 AX, amelynek teljesítménytartománya 2300 W. 71 mm széles, 71 mm magas és 43 mm mély, kiálló mélysége 15 mm. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. A festett felületkialakítás miatt nagyon ellenálló és korrózióálló. Az IP20-as szint a kapcsolót a lehető legmegbízhatóbbá és legellenállóbbá teszi. Csavaros bekötésű. Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) anyagból készült kapcsoló nagyon megbízható és ellenálló. A rézből készült vezető anyaggal ez az aljzat meglehetősen strapabíró. TSE-, VDE tanúsítvánnyal is rendelkezik. Ez a kapcsoló megfelel az IEC 60669-1 szabványnak. Emellett rendelkezik a CE, UKR minőségi tanúsítvánnyal. Zöld prémium termék. Higanymentes, így vigyázva a környezetre és az egészségre. Emellett a billentyűn látható egy FEL-LE jelzés is. A megújított Asfora kapcsolók most kisebb, kompaktabb betétekkel, profilozott rögzítőkerettel, továbbfejlesztett huzalbevezetéssel és kioldógombokkal, profilozott karmokkal és visszatérő rugóval rendelkeznek, javítva ennek a kapcsolónak a minőségét és funkcionalitását. Az Asfora termékek olyan jó minőségű anyagokból készülnek, amelyek idővel sem sárgulnak meg. A kecses, elegáns dizájn tökéletesen illeszkedik minden helyiségbe.