Schneider - Redőnykapcsoló sülly zsalu/csillárbetét GT48849 - MTN576499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Szél-érzékelőkhöz használható - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Memória-funkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485013589
Sonepar cikkszám
GT48849
Gyártói cikkszám
MTN576499
Gyártói típuskód
Merten MTN576499
Összeállítás:
alapelem
Szél-érzékelőkhöz használható:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Memória-funkcióval:
Nem
Kizárásvédelem:
Nem
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Beépített időzítőóra:
Nem
Esőérzékelőhöz használható:
Nem
Fényérzékelő-csatlakozóval:
Nem
Üvegtörésjelző-csatlakozóval:
Nem
Asztro-programmal:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Véletlenszám-generátor:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Névleges feszültség:
230 V