Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Redőnyvezérlö betét, 1000 VA Merten SN009558 - MTN580698

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Redőnyvezérlö betét, 1000 VA Merten SN009558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem

  • Szél-érzékelőkhöz használható - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Memória-funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485009049

Sonepar cikkszám

SN009558

Gyártói cikkszám

MTN580698

Gyártói típuskód

Merten MTN580698

Összeállítás:

alapelem

Szél-érzékelőkhöz használható:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Memória-funkcióval:

Nem

Napvédelmi érték beállítható:

0-0 lx

Kizárásvédelem:

Nem

Anyag:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Beépített időzítőóra:

Nem

Esőérzékelőhöz használható:

Nem

Fényérzékelő-csatlakozóval:

Nem

Üvegtörésjelző-csatlakozóval:

Nem

Asztro-programmal:

Nem

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Szürkületi érték beállítható:

0-0 lx

Véletlenszám-generátor:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Önálló működés:

0 h

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

System M, Zsalumozgató betét. termékcsalád: Merten inserts - termék vagy komponens típusa: vak vezérlőbetét - készülékbemutatás: betét - IP védettségi szint: IP20. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és telje