Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Relé 120VAC 3morze 10A IP40 GT71801 - RUMC3AB1F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé  120VAC 3morze 10A IP40 GT71801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119402798

Sonepar cikkszám

GT71801

Gyártói cikkszám

RUMC3AB1F7

Gyártói típuskód

RUMC3AB1F7

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Szélesség:

35 mm

Magasság:

35 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Univerzális dugaszolható relé, Zelio RUM, 3 C/O, 120 V AC, 10A. termékcsalád: Zelio Relay - sorozatnév: Universal - termék vagy komponens típusa: dugaszolható relé - készülék rövid megnevezése: RUM - érintkezők típusa és összetétele: 3 C/O - állapot LED: