Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé 230VAC 2morze 10A IP40 GT47141 - RUMC2AB1P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé  230VAC 2morze 10A IP40 GT47141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119402668

Sonepar cikkszám

GT47141

Gyártói cikkszám

RUMC2AB1P7

Gyártói típuskód

RUMC2AB1P7

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

kétszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

35 mm

Magasság:

35 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

64 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Univerzális dugaszolható relé, Zelio RUM, 2 C/O, 230 V AC, 10A. termékcsalád: Zelio Relay - sorozatnév: Universal - termék vagy komponens típusa: dugaszolható relé - készülék rövid megnevezése: RUM - érintkezők típusa és összetétele: 2 C/O - állapot LED: