Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé 230VAC 3morze 10A IP20 GT45300 - RUMC3AB1P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé  230VAC 3morze 10A IP20 GT45300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389119402859

Sonepar cikkszám

GT45300

Gyártói cikkszám

RUMC3AB1P7

Gyártói típuskód

RUMC3AB1P7

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Szélesség:

34 mm

Magasság:

34 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

62 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Univerzális dugaszolható relé, Zelio RUM, 3 C/O, 230 V AC, 10A. termékcsalád: Zelio Relay - sorozatnév: Universal - termék vagy komponens típusa: dugaszolható relé - készülék rövid megnevezése: RUM - érintkezők típusa és összetétele: 3 C/O - állapot LED: