Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé 230VAC 4morze IP20 GT27875 - RXM4AB1P7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé 230VAC 4morze IP20 GT27875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119403795

Sonepar cikkszám

GT27875

Gyártói cikkszám

RXM4AB1P7

Gyártói típuskód

Zelio RXM4AB1P7

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

21 mm

Magasság:

27 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

55 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Az RXM miniatűr relék a Harmony elektromechanikus relécsalád részei. RXZE aljzatra szerelhető dugaszolható relé. 4 C/O relé, 6 A névleges áramerősséggel, 230 V AC 50/60 Hz vezérlő áramköri feszültséggel. Egy lépésben reteszelhető tesztgombot és mechanikus kijelzőt is kínál az érintkező állapotának jelzésére. A tesztgombot az elülső piros nyomógomb megnyomásával pillanatnyilag aktiváljhata, és a zöld rész felfelé billentésével reteszelheti. A mechanikus kijelző a tesztgomb mellett található, ahol egy narancssárga zászló jelzi a reléérintkező állapotát. Az ipari programozható logikai vezérlők (PLC-k) funkcióinak kiegészítésére szolgáló, vezetékes logikai automatizált rendszerekben alkalmazható. Kialakítása alkalmas ipari gépekhez, csomagoló-, textil-, HVAC-, automatizálási vezérlőpanelekhez, kis- és középfeszültségű kapcsolóberendezésekhez, motorvezérlőkhöz, PLC-interfészekhez, tápegységekhez, épületvezérlő- vagy orvosi berendezésekhez, világításvezérlőkhöz. A termék megfelel az IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS és REACH nemzetközi szabványoknak és tanúsítványoknak. Az RXM relét RXZE aljzattal (csavaros bilincs, csavaros csatlakozó, push-in sorkapocs) kell használni. A rezgések elleni védelem érdekében az aljzat műanyag/fém bilinccsel biztosítható. Védőmodulok és jelölési feliratok is kaphatók hozzá. 10 darabos tételben kerül értékesítésre. A cikkszám csak a relét tartalmazza. Az RXM dugaszolható relék egyszerű és összetett automatizálási rendszerekben történő használatra készült ipari dugaszolható relék, amelyek 2 CO (12 A), 3 CO (10 A), 4 CO (6 A) váltóérintkezővel, 4 CO (3 A) alacsony jelszintű váltóérintkezővel kaphatók.