Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé 24V DC 2CO 8A védődiódával + aljzat IP20 SN130027 - RSB2A080BDPV

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé 24V DC 2CO 8A védődiódával  + aljzat IP20 SN130027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489562755

Sonepar cikkszám

SN130027

Gyártói cikkszám

RSB2A080BDPV

Gyártói típuskód

Zelio RSB2A080BDPV

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

8 A

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szélesség:

64 mm

Magasság:

84 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

15 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

Relé 24V DC 2CO 8A védődiódával + aljzat IP20