Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Relé 24V DC 2morze 12A+LED GT10191 - RXL2A12B2BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé 24V DC 2morze 12A+LED GT10191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Szélesség - 21.1 mm

  • Magasság - 27.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10191

Gyártói cikkszám

RXL2A12B2BD

Gyártói típuskód

RXL2A12B2BD

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Szélesség:

21.1 mm

Magasság:

27.5 mm

Mélység:

35.6 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; %Relé 24V DC 2morze 12A+LED