Schneider - Relé 24V DC 3morze 10A G40386 - RUN31A22BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G40386
Gyártói cikkszám
RUN31A22BD
Gyártói típuskód
RUN31A22BD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; %Relé 24V DC 3morze 10A