Schneider - Relé 24V DC 4morze 5A G70909 - RXN41G12BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 0
Segédérintkezők száma, váltó - 4
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70909
Gyártói cikkszám
RXN41G12BD
Gyártói típuskód
RXN41G12BD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
4
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
5 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; %Relé 24V DC 4morze 5A