Schneider - Relé 2váltó érintkező-10A12VDC IP40 GT83731 - RUMC2AB2JD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119402736
Sonepar cikkszám
GT83731
Gyártói cikkszám
RUMC2AB2JD
Gyártói típuskód
RUMC2AB2JD
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
10 A
Levehető szorítókkal:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
kétszeres kapcsolat
Szélesség:
35 mm
Magasság:
35 mm
Védettség (IP):
IP40
Mélység:
64 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0