Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé alacsony jelszinthez 230VAC moduláris 1mod SN024251 - 15393

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé alacsony jelszinthez 230VAC moduláris 1mod SN024251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 2 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 5-5 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430153931

Sonepar cikkszám

SN024251

Gyártói cikkszám

15393

Gyártói típuskód

RBN 15393

Névleges áram:

2 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

5-5 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

0 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

5-5 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Relé alacsony jelszinthez 230VAC moduláris 1mod