Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Relé aljzat 10A SN020009 - RGZE1S35M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé aljzat 10A SN020009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 15.8 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480689437

Sonepar cikkszám

SN020009

Gyártói cikkszám

RGZE1S35M

Gyártói típuskód

Zelio RGZE1S35M

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

5

Szélesség:

15.8 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

73 mm

Magasság:

77.5 mm

Levehető szorítókkal:

Igen

Relé aljzat 10A