Schneider - Relé aljzat GT44805 - RUZSC3M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 36 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119403238
Sonepar cikkszám
GT44805
Gyártói cikkszám
RUZSC3M
Gyártói típuskód
Zelio RUZSC3M
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
36 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
96 mm
Magasság:
105 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relé aljzat