Schneider - Relé aljzat SX013627 - RHZ11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 16
Szélesség - 33 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110164008
Sonepar cikkszám
SX013627
Gyártói cikkszám
RHZ11
Gyártói típuskód
RHZ11
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
16
Szélesség:
33 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
31.3 mm
Magasság:
47.3 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék - Relé aljzat