Schneider - Relé biztonsági világításvezérléshez moduláris 3m G01660 - 15855
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Mélység - 42 mm
Szélesség - 54 mm
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430158554
Sonepar cikkszám
G01660
Gyártói cikkszám
15855
Gyártói típuskód
TBS 15855
Kivitel:
egyéb
Mélység:
42 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
75 mm
Relék ; Schneider ; Relé biztonsági világításvezérléshez moduláris 3m