Schneider - Relé biztonsági világításvezérléshez moduláris 3m G01661 - 15856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Mélység - 42 mm
Szélesség - 54 mm
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430158561
Sonepar cikkszám
G01661
Gyártói cikkszám
15856
Gyártói típuskód
TBS 15856
Kivitel:
egyéb
Mélység:
42 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
75 mm
Relék ; Schneider ; Relé biztonsági világításvezérléshez moduláris 3m