Nem visszaküldhető

Schneider - Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 110/230V zöld GT83008 - RZM021FP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 110/230V zöld GT83008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - varisztor

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 110-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110261820

Sonepar cikkszám

GT83008

Gyártói cikkszám

RZM021FP

Gyártói típuskód

Zelio RZM021FP

Funkció:

varisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-230 V

Üzemi feszültség DC:

110-230 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-230 V

Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 110/230V zöld