Schneider - Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 24/60v zöld GT43236 - RZM031BN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 24-60 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110261189
Sonepar cikkszám
GT43236
Gyártói cikkszám
RZM031BN
Gyártói típuskód
Zelio RZM031BN
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
24-60 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 24/60v zöld