Schneider - Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 24/60v zöld GT74474 - RZM021BN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-60 V
Üzemi feszültség DC - 24-60 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110261608
Sonepar cikkszám
GT74474
Gyártói cikkszám
RZM021BN
Gyártói típuskód
Zelio RZM021BN
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-60 V
Üzemi feszültség DC:
24-60 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-60 V
Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 24/60v zöld