Nem visszaküldhető

Schneider - Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 6/24V zöld GT00839 - RZM031RB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 6/24V zöld GT00839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 6-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110261172

Sonepar cikkszám

GT00839

Gyártói cikkszám

RZM031RB

Gyártói típuskód

Zelio RZM031RB

Funkció:

dióda

LED-kijelzővel:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

6-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Relé DIÓDA foglalatba dugaszolható 6/24V zöld